ガードロック
サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40236343
品番
No.335S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サッシ窓用補助錠のスタンダードです。
ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。
ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
材質
本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ
ストッパー&スプリング:ステンレス製
ゴム部:ネオプレンゴム
用途
サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
色
シルバー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
83×50×49