曜日別特売
CC-1 火バサミ 千吉 40236436

CC-1 火バサミ 千吉 40236436
CC-1 火バサミ 千吉 40236436

火バサミ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)450
内容量1本注文コード40236436品番CC-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
用途
ゴミ拾い・炭つかみ用
幅(mm)20高さ(mm)440奥行(mm)35材質厚さ(mm)1全長(mm)450質量(g)180
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236436
2019-11-25
用途: ごみ拾い(清掃活動イベントにて使用)

品物は価格も安くよかったです。
表示ラベルシールをはがしたところ、のりが残ってしまい
ちょうど持つところが、ペタペタしました。
ラベルをはがさないで使用すれば問題ないと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする