曜日別特売
NO.13 剣山(ステン針) 千吉 40236542

剣山(ステン針)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
形状中角
内容量1個注文コード40236542品番NO.13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

錆びにくいステンレス針。

用途
生け花用
材質
本体:鉛
針部:ステンレス
仕様スベリ止めゴム付質量(g)385形状中角寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×24×83
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする