曜日別特売
EGB-11 ガーデンHバケツ E-Value 40236664

 

EGB-11 ガーデンHバケツ E-Value 40236664
EGB-11 ガーデンHバケツ E-Value 40236664

ガーデンHバケツ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)220
内容量1個注文コード40236664品番EGB-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。
撥水コート処理済みで水洗い可能です。
剪定作業後の枝葉処理、除草作業後の雑草処理、清掃作業後の落ち葉処理に最適です。

用途落ち葉、雑草、枝葉などの清掃作業用容量(L)220幅(mm)550奥行(mm)550高さ(mm)750材質ポリエチレン質量(g)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 代替

以前購入したモノタロウ商品の「角型袋 自立式M」がボロけて切れそうになってしまったのだが販売終了となり、それにかぶせる形で使用しています。
これだけだとヘニャッとなりますが、かぶせることで自立してくれるので、しばらくこれで使い続けようと思います。

対象商品 : 40236664
2023-10-19
用途: 他の自立ガーデンバケツが破れた為
サービス業

今まで使用のスプリング入りガーデンバケツが破れた為このHバケツを被せて使用します。今までのバケツには取っ手もなく不便だったのと自立させて使用出きるので便利になりました。

対象商品 : 40236664
2023-08-26
用途: 畑や花壇の草取りや剪定
その他業種

サイズも女性の私にも大丈夫。コンパクトに畳めますし汚れても水洗いできそうです。広い敷地の為、重宝しそうです。晩秋からの落ち葉集めもこれで楽になります。

対象商品 : 40236664
2018-09-20
用途: 畑の片づけ

収穫後の野菜の後始末用に使用したいと思っています。大容量で助かります。

対象商品 : 40236655
2017-03-01
用途: 造園業

ふご代わりに使用。とても良い。たくさん入るのでいっぱいにすると持てなくなる。

対象商品 : 40236664
2013-12-07
用途: 清掃作業

柔軟な為、持ち運びに邪魔にならない。
収納も、丸めた隙間に入れられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする