曜日別特売
1350MM アルミ柄三角草削り クマデ付 SK11 40236813

アルミ柄三角草削り クマデ付

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード40236813品番1350MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

除草作業用です。
三面使える三角タイプ。
軽量アルミパイプ柄。

用途草削り全長(mm)1500材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)860刃長(mm)240刃幅(mm)130

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236813
2021-05-19
用途: 家の側溝周りの草取りに大活躍
製造業

アルミの長くて軽い柄に三角の治具が付いており、立ったまま、楽に草が取れるスグレものです。これなら、短時間で、家の前の側溝に生えた草が除去出来て、とても良い製品です。

対象商品 : 40236813
2017-04-12
用途: 庭の手入れ作業時
製造業

柄の長さが絶妙でとても使いやすいです。残念なことに紛失したのでリピート購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40236813
2014-07-31
用途: 水田内の頑固な雑草対応
農・林・水産業

よく切れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする