曜日別特売
230MMX110P 山林用チップソー牙刃(キバ) セフティー3 40237233

山林用チップソー牙刃(キバ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40237233品番230MMX110P
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

抵抗、摩擦が少なく超軽い切れ味を実現しました。
優れた切れ味で衝撃にも強いです。

用途竹・雑木刈りに。外径(Φmm)230刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)25.4刃数(p)110適合刈払機25cc未満におすすめ質量(g)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40237242
2018-08-27
用途: 草刈り作業
後藤工務店

少し太めの古木に接触するしたら刃が一度に10本以上欠けて、バランスが悪くなり、すぐ廃棄しました。条件のいい所ならおすすめですが・・・

3が参考にしています
対象商品 : 40237233
2019-01-30
用途: 伐採作業
農・林・水産業

満足しています。
切れ味良くてとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40237242
2017-07-07
用途: 草刈り
運輸・通信業

笹・バラ等が生え誇っている3年間放置した田の草刈りにで延3時間程使用しましたが、切れ味の劣化が思ったより少なく、小石等による刃こぼれも無く購入して正解でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする