2.6MMX200M ナイロンコード□型 ボビン巻 セフティー3 40237443

ナイロンコード□型 ボビン巻

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)約200
太さ(mm)2.6
内容量1巻注文コード40237443品番2.6MMX200M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
狭い場所での草刈作業に最適です。

用途草刈用ナイロンコード。長さ(m)約200形状四角型質量(g)1540太さ(mm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40237452
2023-07-11
用途: 草刈り
建設業・工事業

リピートです。問い合わせにも丁寧に答えて頂き安心して購入できます。

対象商品 : 40237434
2022-08-10
用途: 草刈り作業
株式会社あすか園芸舎建設業・工事業

コンクリート・石積み等の個所に繁茂した草刈りに使用しています。
場所柄どうしてもコードが切れやすいですが、このコードは意外と長持ちします。
価格がすこし高いですが、250m巻と長尺であるため、長時間の作業にも安心して作業ができます。

2が参考にしています
対象商品 : 40237443
2022-02-24
用途: 農作業での圃場法面草刈り作業
農・林・水産業

草刈機械43CC使用で色々サイズためしましたが
2.6MMが最高です又角が良い
要望で500Mはないですか
毎年3巻必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 40237452
2022-05-13
用途: 草刈り作業全般に
植野農園農・林・水産業

毎回色々なナイロンコードを試しています。今回はコスパ重視で選びました。今の時期の柔らかい草なら十分です。真夏の最盛期どうなるかはこれから評価します。

対象商品 : 40237434
2021-09-04
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

250mと長いので使い応えがあり毎回利用しています。

2021-06-08
用途: 草刈作業
有限会社 渡辺体験牧場農・林・水産業

すごいです。草の刈る力があります。ミルミル倒して行きます。丈夫でとても使いやすいですね。

対象商品 : 40237452
2022-06-06
用途: 草刈り
西日本住宅株式会社不動産業

他社の同じ3ミリのワイヤーに比べて径が大きい。巻き取れる長さが少なく耐久性も高いとは感じない。

対象商品 : 40237452
2021-01-21
用途: 農作業
合同会社カシスジャムの店おおた農・林・水産業

私は、カシス農家です、約1.400本栽培しています。
カシスの枝が細いので、歯の付いた刈り払い機では、枝を切ってしまいますので、
ナイロンコードを加工して、草刈りをしています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする