曜日別特売
22 ぐんそく太郎 先丸 5足組 富士手袋工業(天牛) 40237777

22 ぐんそく太郎 先丸 5足組 富士手袋工業(天牛) 40237777
22 ぐんそく太郎 先丸 5足組 富士手袋工業(天牛) 40237777
22 ぐんそく太郎 先丸 5足組 富士手袋工業(天牛) 40237777
22 ぐんそく太郎 先丸 5足組 富士手袋工業(天牛) 40237777
22 ぐんそく太郎 先丸 5足組 富士手袋工業(天牛) 40237777

ぐんそく太郎 先丸 5足組

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1組(5足)
注文コード
40237777
品番
22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

履き口はWゴム編みでズレにくい。
綿100%ならではの自然な履き心地。
優れた吸汗性と水虫予防で健康的。

サイズ(cm)
24~27
混率(%)
綿100
アズワン品番
65-0547-74
入数
5足組
かかとからの長さ(cm)
24
指タイプ
先丸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 溶接作業他
有限会社市川鉄工所 様(製造業)

私は足のサイズは26~26.5なのですが、この製品はかなりユルユルでした。
靴の中で足と靴下がずるずると滑り疲れます。改善した方が良いかと思います。

対象商品 : 40237777
2023-09-18
用途: 農作業時
農・林・水産業

綿100%なので吸汗性は抜群です。
5足セットでこの値段はないですね。

対象商品 : 40237777
2022-05-29
用途: 仕事用

普通の軍足です。
一日中立ち仕事してますが、履き心地も問題ありませんでした。

対象商品 : 40237777
2021-02-26
用途: 内装作業時に使用。
建設業・工事業

シンプルで使い勝手が良い。
入数が10足ぐらいあっても良い。

対象商品 : 40237777
2020-04-06
用途: 清掃作業
サービス業

毎日履いています。はきごごちがよく汗もよく吸収し快適です。

対象商品 : 40237777
2024-07-25
用途: 仕事に行くときに履く
運輸・通信業

柔らかくて履きやすいしフィットしてズレないのもよいが、全体的に耐久性が足りない。
すぐに穴が開くし履き口のゴムがすぐにほどけてビロビロになるのはいただけない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする