2トウコウ スーパーノズル 1500 セフティー3 40238843

スーパーノズル 1500

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
高さ(mm)600
内容量1個注文コード40238843品番2トウコウ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。

用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)60~150幅(mm)40高さ(mm)600質量(g)260奥行(mm)20
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40238834
2022-06-02
用途: 農薬の散布
卸売・小売業

長年使っていた物が裂けて交換しようと探し出してたどりついたのがこの商品でした。
ネジの部分が心配でしたが、アダプターも付いていたので問題なく使用でき、またパッキン等もしっかりしていて緩んで液漏れする心配もなく満足できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする