EBM(江部松商事)
セキスイ フレッシュキーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(18個)
1セット(40個)
1セット(36個)
1セット(30個)
1セット(20個)
1セット(18個)
1セット(12個)
1セット(50個)
容量(L)
12
2
4
6
10
12
16
18
22
2.9
5.9
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(18個)
注文コード
40238906
品番
FB-12(18個入)グリーン
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
EBM品番
8776210
色
グリーン
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
(長辺)478×(短辺)248×185
内寸(mm)
タテ(長辺):428、ヨコ(短辺):198、高さ:H145
容量(L)
12
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません