FB-18(12個入)グリーン セキスイ フレッシュキーパー EBM(江部松商事) 40238924

セキスイ フレッシュキーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(12個)
容量(L)18
内容量1セット(12個)注文コード40238924品番FB-18(12個入)グリーン
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
EBM品番8776310グリーン外寸法(縦×横×高さ)(mm)(長辺)468×(短辺)268×248内寸(mm)タテ(長辺):420、ヨコ(短辺):220、高さ:H203容量(L)18
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする