曜日別特売
- ミニクリーナー セフティー3 40238931

ミニクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード40238931品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

Φ8.5用ホース用クリーナー

材質
NBR
POM
SUS304
用途防除作業中の目づまり防止器具幅(mm)25高さ(mm)50質量(g)10奥行(mm)15ねじ径PF1/4
注意
※ネジの合わない物には異型金具(別売)をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする