曜日別特売
- ラウンドノズル25人力1頭口 セフティー3 40238947

ラウンドノズル25人力1頭口

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40238947品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。
セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。

材質
PP
POM
SUS304
用途除草用(ラウンドアップ用)幅(mm)25高さ(mm)65質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40238947
2013-12-16
用途: 雑草除去

除草用の噴口ということで一緒に購入し使用したが変える必要はないと思う、既存の噴口ノズルで十分用をなす。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 40238947
2013-03-17
用途: 除草剤用に使用
農・林・水産業

噴霧の状態が良くない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする