セフティー3
半自動噴霧器 9L用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
高さ(mm)
155
ねじ径
PF1/4
注文コード
40239342
品番
ニギリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ・ねじ径・適合
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
30
幅(mm)
30
高さ(mm)
155
質量(g)
100
ねじ径
PF1/4