I-20 ベストクリーナー セフティー3 40239577

ベストクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード40239577品番I-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防除作業中の目詰まり防止機器です。
8.5mm径用ホース用クリーナー。
動力用。

材質
C3604BD
NBR
幅(mm)20高さ(mm)75質量(g)60奥行(mm)20ねじ径PF1/4メッシュ40
注意
※農薬散布用ですので、他の用途には使用しないでください。
※最高使用圧力は噴霧時先端で30kg/cm2以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする