曜日別特売
I-7 動噴用噴口 キリナシ セフティー3 40239683

動噴用噴口 キリナシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)30
内容量1個注文コード40239683品番I-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

除草剤用泡タイプノズル

材質
SUS304
PP
噴出量(mL/min)1500ねじPF1/4幅(mm)30奥行(mm)25高さ(mm)60質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40239683
2020-08-10
用途: 農作業時
農・林・水産業

ピンポイントに噴霧出来、無駄の少ない除草作業が出来て良かったです。

対象商品 : 40239683
2014-08-20
用途: ヒートポンプ室外機のでフロスト運転防止装置
アドバンステクノ株式会社

霧状にならなく思うような結果が得られました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする