I-12 動噴用ホース セフティー3 40239771

I-12 動噴用ホース セフティー3 40239771
I-12 動噴用ホース セフティー3 40239771
I-12 動噴用ホース セフティー3 40239771

動噴用ホース

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)10
内容量1個注文コード40239771品番I-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです

材質
ホース:塩化ビニル樹脂
補強層:高弾性ポリエステル繊維
ホース内径(Φmm)8.5ホース長さ(m)10ねじPF1/4仕様金具付幅(mm)240高さ(mm)240質量(g)1330奥行(mm)90
注意
※ホースをご使用の場合は、巻取りドラムより全てを出してご使用下さい。
※圧力を上げた場合、巻取りドラムが破損するかホースが破裂する可能性があります。
※ホースが融ける場合がありますので、スチーム管、モーター等の熱源から離してご使用下さい。
※ホースはカッター等で簡単にカットできます。この為ご使用中は外傷には充分ご注意下さい。
※ホースの曲げ半径は口径の15倍程度を必要とします。極端な曲がりはホースの破損の原因となりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40239771
2023-10-20
用途: 設備洗浄用

迅速な対応有難う御座いました,満足する品質でした出来れば取付カプラをミリ単位とインチ
どちらか選択できれば良いのではなでしょうか

1が参考にしています
対象商品 : 40239771
2023-02-12
用途: ビニールハウス内の消毒用
農・林・水産業

農機具販売店より安価で何よりも迅速な
ところが良いですね

1が参考にしています
対象商品 : 40239796
2022-10-17
用途: 農業用SSにて使用
農・林・水産業

耐久性は購入後年数が経過していませんので不明ですが
何も問題なく使用して満足しています。
色が黄色で果樹園作業に目立ちますので気に入っています。

対象商品 : 40239771
2022-01-29
用途: エンジン噴霧器の延長ホース

背負い式エンジン噴霧器が25Lで重く、背負わず置いて使うようにしたため延長ホースとして使用した。気温が低い時は固いのは致し方ないが高圧にも耐えてくれそう。

対象商品 : 40239771
2021-05-31
用途: ハウスクリ-ニング、エアコンの洗浄

以前使用しているホ-スの継ぎ目から液漏れをしていましたので、ホ-スの交換をしました、現場の二次汚染の防止にチェックは欠かせません、ホ-スからの液漏れはこれに限らず、ほかの機械でもちょくちょくあります、交換部品があって助かりました

対象商品 : 40239771
2021-05-28
用途: 野菜の葉面散布
農・林・水産業

散布しようと思ったら部品が壊れてしまいすぐに欲しいと思い注文しました。
値段も手頃で発送も素早くすぐに散布できとても満足ですまた何か必要な物があれば購入したいと思います

対象商品 : 40239771
2020-08-16
用途: ハンマーナイフの使用後の洗浄

まだ使用していませんが思ったより柔軟性があり使い勝手が良さそうです。

対象商品 : 40239805
2020-05-30
用途: 防除作業に使用します。
建設業・工事業

使用後の巻き取りが大変です。
何かよい方法はありませんか?

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする