大和プラスチック
アニマルラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
高さ(mm)
145
140
115
145
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
40240943
品番
リス
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
動物の形をした可愛いラベルです。
幅(mm)
55
色
白
高さ(mm)
145
質量(g)
4
奥行(mm)
2