大和プラスチック
角型鉢底 大
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
40241153
品番
大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
土の流出を防いだり、鉢底穴から害虫が侵入を防ぐ優れものです。
色
こげ茶
幅(mm)
60
高さ(mm)
3
質量(g)
90
奥行(mm)
50