曜日別特売
- 亀甲鉢底 大和プラスチック 40241162

- 亀甲鉢底 大和プラスチック 40241162
- 亀甲鉢底 大和プラスチック 40241162

亀甲鉢底

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード40241162品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

土の流出を防いだり、鉢底穴から害虫が侵入を防ぐ優れものです。

こげ茶幅(mm)35高さ(mm)75質量(g)115奥行(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする