165MM 片刃薄鎌 左利き用 千吉 40241722

片刃薄鎌 左利き用

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)120
内容量1個注文コード40241722品番165MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

鋼付刃で切れ味抜群。

用途柔らかい草の草刈り用。仕様鋼付幅(mm)170高さ(mm)365質量(g)120奥行(mm)25刃の種別片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40241722
2019-02-20
用途: 畑草刈り
サービス業

軽くて女性向け。切れ味よくて作業がはかどりました。
刃が薄いので固い草刈りにはむいてないと思います。

対象商品 : 40241722
2018-07-26
用途: 畑の雑草取り
農・林・水産業

やっと左利き用を手に入れました。この季節、あっという間に雑草がどんどん生えてくるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする