曜日別特売
180MM 両刃中厚鎌 千吉 40241966

180MM 両刃中厚鎌 千吉 40241966
180MM 両刃中厚鎌 千吉 40241966

両刃中厚鎌

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)180
内容量1本注文コード40241966品番180MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途除草作業用刃長(mm)180柄長さ(mm)360仕様鋼付幅(mm)180全長(mm)420高さ(mm)420質量(g)200奥行(mm)25刃幅(mm)40刃の種別両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40241957
2023-06-19
用途: 庭の雑草取り
株式会社ミツギ産業

切れも良く作業が楽に出来ました。長さも丁度良い感じです。

対象商品 : 40241957
2021-09-03
用途: 畑作りの為草刈り
new normal自動車・二輪車・自転車関連業

かなり茎の太い草も普通に刈ることができました。
値段も安く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40241966
2020-03-26
用途: 草刈り
農・林・水産業

初めて購入しましたが、良く刈れて今まで以上に作業効率も良かったです。

対象商品 : 40241957
2020-05-18
用途: 主に水田の畔草刈り、機械で処理できなかった部分を手刈りしている、
農・林・水産業

本来の用途、草刈りに使用する。主に水田の畔草刈り、機械で処理できなかった部分を手刈りしている、中厚なので数年は使えると思う。

対象商品 : 40241957
2018-09-16
用途: 測量で草刈りに使用

リーズナブルな価格ですがよく切れます。細い枝木くらいは切れるので重宝しております。刃こぼれしたら研げば大丈夫。釜の研ぎ方はネットで検索すれば動画が出てきますのでそれを参考に研いでます。

対象商品 : 40241966
2019-02-26
用途: 草刈り用
電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすかったので、リピート注文しました。
大変満足しています。

対象商品 : 40241966
2018-10-10
用途: 畑の草刈りに使っている

ズバッと切れて作業が捗り時間が短縮されて満足してます。

対象商品 : 40241966
2018-05-29
用途: 家の周りの刈り込みなど。
教育・研究機関

かなり太めの枝も切るのにちょうどいいです。
柔らかい草を刈るものは以前からありますので、2丁を使い分けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする