曜日別特売
165MM 両刃厚鎌 表抜 梅鉢龍馬 40242167

両刃厚鎌 表抜

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)360
内容量1個注文コード40242167品番165MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

雑木・小枝用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途枝払い用仕様鋼付幅(mm)175高さ(mm)415質量(g)360奥行(mm)30刃の種別両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする