曜日別特売
AAU0003 レザー 座布団 無地 EBM(江部松商事) 40242266

レザー 座布団 無地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズ
うぐいす
寸法(mm)400×400×H40
内容量1個注文コード40242266品番AAU0003
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

中身は茶カテキンウレタンです。消臭抗菌作用があります。

うぐいす寸法(mm)400×400×H40仕様ファスナー加工材質カバー:PVCレザー100%、中素材:カテキンウレタンサイズカバー寸法(mm)430×430EBM品番7250000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする