- ステンレス雑草切鎌 大吉 40242282

ステンレス雑草切鎌

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40242282品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥823
販売価格(税別)
748

雑草刈り、縄切りなどに。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途除草作業用刃長(mm)100刃幅(mm)30柄長さ(mm)150全長(mm)235仕様鋼付幅(mm)105質量(g)60奥行(mm)25刃の種別片刃、鋼付
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40242282
2017-05-07
用途: 庭及び通路の雑草取り

小石混じりの通路や雑草が茂った場所でも、よく仕事が捗る。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする