小枝打ち鎌

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40242361 品番135MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

雑木・小枝用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途枝打ち用 仕様鋼付 幅(mm)125 高さ(mm)545 質量(g)200 奥行(mm)25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40242361
2015-08-07
用途:
枝打ちよりも・・・
農・林・水産業

小枝打ち鎌ということですが、木や枝に巻きついた、つる性植物を切るのにいいのではないかと思い購入しました。まだ使用してはいませんが、けっこう使えそうな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする