ナガエ 鉈鎌 千吉 金 40242413

鉈鎌

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)115
内容量1個注文コード40242413品番ナガエ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

雑木・小枝用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途枝打ち用刃長(mm)135刃幅(mm)50全長(mm)500仕様鋼付幅(mm)115高さ(mm)500質量(g)420奥行(mm)30刃の種別両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40242404
2022-08-11
用途: 剪定
Mori's Bear

大きな雑草を払うのに最適でした。活用させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 40242413
2021-10-06
用途: 雑木の切り払い
その他業種

元々、同サイズの鉈鎌を使用していましたが、折れてしまったため、購入しました。
 今のところ、切れ味等に問題はありません。

対象商品 : 40242413
2021-03-22
用途: ススキの根ごとかるのに便利です
建設業・工事業

実家長野ですが、にた鎌がありまして、探していました。

対象商品 : 40242413
2020-03-03
用途: 雑木林の維持管理
農・林・水産業

切れ味・効果抜群、十分注意して使っております。使えば納得請け合いですよ。

対象商品 : 40242413
2023-08-31
用途: 現場整備

現場の整備に使用するとのことで、頼まれました。
写真の印象よりずっと、ずっしりと重い商品です。
重さでバサッと刈り払っていけそうな印象です。

対象商品 : 40242413
2018-11-28
用途: 草刈りに
製造業

横に刃があるため、横に振っても切れるので、鎌のように自分の方に倒れて来ないし、鎌のようにも使えるので良いです。

対象商品 : 40242404
2017-11-15
用途: 木の枝打ち竹の枝打ちなどその他使用
農・林・水産業

市販の鎌ハ機械打ちが多く鎌に厚みが無いしたがって無理なな角度で打つと微妙の変形する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする