曜日別特売
ショウ 造林鎌 千吉 金 40242535

造林鎌

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
質量(g)900
内容量1個注文コード40242535品番ショウ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途除草作業用仕様鋼付刃の種別両刃幅(mm)225高さ(mm)1360奥行(mm)40質量(g)900
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 建造物や木に絡みついた蔦を刈り取る鎌として使用
建設業・工事業

山間地はつる性の植物が多く、建造物やポールに巻き付いた植物を除去するのに、威力を発揮します。柄が長く軽いので扱いやすく作業性が向上します。
手入れをしながら長く使っていきたいです。

対象商品 : 40242553
2024-03-30
用途: ハイキング道の除草
坂根建設建設業・工事業

刈味がとてもいい感じです。研ぎもやりやすいですし、いい買い物でした。
曲げないと刈れないので、厚みがもっと欲しいかなあ。。。
あと死神が持っているような、幅と長さがもっと広いものがあれば買い増ししたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする