曜日別特売
195MM 巾広鎌 千吉 金 40242675

巾広鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード40242675品番195MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途除草作業用仕様鋼付幅(mm)195高さ(mm)660質量(g)240奥行(mm)25刃の種別片刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする