曜日別特売
- 鉈用鞘 龍馬 40243594

鉈用鞘

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40243594品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
鉈の収納用
幅(mm)85高さ(mm)280質量(g)180奥行(mm)30内寸法(mm)66×228
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40243594
2022-03-01
用途: 伐採作業
製造業

元々の鞘がダメになり、探していた所、ちょうど良いものが見つかりました。

対象商品 : 40243594
2021-10-18
用途: 枝打ち用鉈の収納時
建設業・工事業

代用していた鞘のベルト通し穴が脆く、こちらの商品に買い換えました。

対象商品 : 40243594
2015-05-25
用途: 鉈の鞘が壊れたので代わりとして使います。
有限会社トマト・システム

鞘の色が目立ち良いと思います。

対象商品 : 40243594
2020-05-15
用途: 山林測量時に、見通しの潅木伐採に鉈を入れて使用する。
有限会社スペースプランニング建設業・工事業

20年位前に購入したものが、ベルトに下げる革がちぎれたので購入した。この部分が弱いので特に注意して製造していただきたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする