千吉
長柄スコップ(G付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40243725
品番
SGT-9
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
握りやすいグリップ付き。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途
穴掘り、土すくい用
全長(mm)
400
幅(mm)
90
高さ(mm)
395
質量(g)
260
奥行(mm)
30
先端長(mm)
140
先幅(mm)
85
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。