曜日別特売
SGJ-11 草取り18番 根こそぎ 千吉 40244251

草取り18番 根こそぎ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)80
内容量1個注文コード40244251品番SGJ-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

細かい部分の草抜きに。
草をつかんで引き抜きます。
座り作業に最適サイズ。

材質
刃部:ステンレス
柄部:樹脂(PP・TPR)
用途除草作業用形状テコ付き全長(mm)170刃長(mm)25刃幅(mm)5幅(mm)80質量(g)80奥行(mm)50材質(刃)ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40244251
2023-09-26
用途: イワヒバ鉢の雑草抜き

イワヒバを鉢植えで100鉢余り育てて居りますが、毎日の日課で春から冬前まで、水遣りを欠かすことが出来ません。
そのせいか、雑草が鉢内に蔓延り、指での抜き去りでは、細かな処まで、取れずピンセットを使っても、途中切れし、根こそぎとはいきませんでした。この千吉の「草取り18番 根こそぎ」は、鉢の縁を梃利用して、挟み抜くと簡単に根こそぎ雑草を抜き取る事が出来ました。
ハサミ先に角度が付いているので、幹に生息する細かな雑草も、驚く程簡単に駆除できました。
これは、利用者の目線に立った傑作だと思います。

対象商品 : 40244267
2023-12-15
用途: 文字どおり草を根こそぎ抜くため
その他業種

以前からこれを使用しています。握りての部分を広げるバネがついている物も持っているのですが、これはかえって使い辛いので、この「根こそぎ」が私には使いやすい道具です。良く言うとリピ買いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40244267
2017-09-20
用途: 庭、駐車場、外回りの草取り
農・林・水産業

挟み易く使いやすい、手も汚れない。
全く気に入っている。

対象商品 : 40244267
2016-03-15
用途: 雑草の除去やその他の物の「つまんで持ち上げる」作業に使っています。

先が適度に曲がっているので作業がし易い。
はさみこむ部分のギザギザで保持力は良好です。
もう少し全体のサイズが大きいのが欲しいところです。

対象商品 : 40244267
2018-09-01
用途: 草抜き

取手の樹脂部分が抜けてしまい力が逃げてしまう。一度抜ければ、少しの力で抜けるようになった。

2が参考にしています
対象商品 : 40244267
2016-09-29
用途: 鉢物の草取り
農・林・水産業

根を挟んで根こそぎ取れるのは良いが、指を入れる所が小さすぎる。
短時間の使用だけでも指がすごく痛い。
お子様用なのかと思った。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする