曜日別特売
SGKN-1 ガーデンナイフ 千吉 40244924

ガーデンナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード40244924品番SGKN-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
幅(mm)25高さ(mm)170質量(g)80奥行(mm)15
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40244924
2019-09-12
用途: 花の茎を切る時

花の茎に刃を当てて切る際に力を入れて切らないと刃が滑って切れない。刃の研ぎ直しが必要かと思う、

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする