曜日別特売
SGPS-11 剪定、竹挽兼用鋸 千吉 40245581

剪定、竹挽兼用鋸

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40245581品番SGPS-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

一丁二役便利に使えます。

用途
剪定・整枝・竹引き作業用
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
幅(mm)55高さ(mm)405質量(g)220奥行(mm)30
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40245581
2021-11-27
用途: トレイル整備
藤ビル

一本で竹と木に使い分けられるので便利でした。柄に竹と木分かるように印が有るともっと良いです。私は竹→とマジックで書いておきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする