曜日別特売
NO.34 2イリ 剣山(ステン針) 千吉 40246087

剣山(ステン針)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2個)
形状極豆
内容量1セット(2個)注文コード40246087品番NO.34 2イリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

錆びにくいステンレス針。

用途
生け花用
材質
本体:鉛
針部:ステンレス
質量(g)約25形状極豆寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×20×40
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする