千吉
折込鋸サック 型入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40246245
品番
NO.16E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
出し入れスムーズ型入れ処理済み。
用途
鋸の収納用
材質
牛皮
幅(mm)
90
高さ(mm)
290
質量(g)
140
奥行(mm)
30
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。