曜日別特売
NO.13E 片手刈込鋏 葉刈鋏サック型入 千吉 40246272

片手刈込鋏 葉刈鋏サック型入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40246272品番NO.13E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

出し入れスムーズ型入れ処理済み。

用途鋏の収納用材質牛皮幅(mm)125厚さ(mm)30全長(mm)340質量(g)180適合ベルト幅(mm)55
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする