曜日別特売
NO.18EW 剪定サックmg付 ワイド 千吉 40246297

剪定サックmg付 ワイド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40246297品番NO.18EW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

刃物の飛び出し防止、マグネット付き。
出し入れスムーズなワイド幅設計。

用途鋏の収納用材質牛皮幅(mm)85厚さ(mm)70全長(mm)220質量(g)80適合ベルト幅(mm)45
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40246297
2019-06-11
用途: 戸外での作業。
例)株式会社47CLUB農・林・水産業

剪定ばさみの大型が入る物をと購入したが意外と小さすぎて別の物を使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 40246297
2018-01-11
用途: 剪定作業

納品時から縫製不良品でした。(縫い目が表革と裏革が外れていいる)
---------------------------------------------------------------
現在、交換要求も販売担当が即答出来ず対応に遅れが出ている。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 40246297
2017-09-22
用途: 同時購入のラチエット式剪定鋏に使用するつもりで購入したが 小さくて使用できなかった
農・林・水産業

保有している剪定鋏に使用可能でよかった 使い勝手はよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする