曜日別特売
NO.8E 鋏&鋸サック 2丁型入 千吉 40246342

鋏&鋸サック 2丁型入

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40246342品番NO.8E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

出し入れスムーズ型入れ処理済み。

用途鋏・鋸の収納用材質牛皮幅(mm)140高さ(mm)215質量(g)140奥行(mm)30
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40246342
2022-02-14
用途: 樹木の剪定
有限会社総合複写センターサービス業

近所の販売店にはこのタイプのサックがなくモノタロウさんで購入しました。
使い勝手が良く重宝しています。有難うございました。

対象商品 : 40246342
2020-03-20
用途: りんごの剪定作業
農・林・水産業

サイズが小さく鋸、鋏ともに収納できない。普通に使う鋸、鋏でこの商品に収納できるような小さいものはないと思いますが。
そもそも、一般に使用するサイズの商品を取り扱ってほしい。また、商品説明には、収納できる鋸、鋏の目安のサイズも表示されていない。

4が参考にしています
対象商品 : 40246342
2012-12-30
用途: 柑橘の剪定
農・林・水産業

剪定で使う鋸と鋏をセットで携行できるため、
作業の効率アップが図れる。
幅が広いので、じゃまになるほどではないが、作業時に少し気になる。
その点で、☆一つ減。
次回の購入時には、幅の狭い二段型も検討の予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする