曜日別特売
1.0MM 木製砂フルイ(丸型) 35cm 千吉 40246647

木製砂フルイ(丸型) 35cm

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
網目1.0mm
内容量1個注文コード40246647品番1.0MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途土・砂・穀物などのふるい作業用材質鉄、ヒノキ幅(mm)350高さ(mm)90質量(g)380奥行(mm)350網目1.0mm
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40246665
2026-01-07
用途: 鉢用土調合に。

気むずかしい高山植物用土の微塵ぬきと調合に数種の網目のものを愛用しています。素晴らしく良心的な造りで、最も古いものはもう15年以上使用していますが、枠も網も全く傷みがありません。千吉の職人さんたちに多謝深謝!

2026-01-14
用途: 工事で使用
株式会社アールテック建設業・工事業

すこし、壊れやすいかも、でも軽くて使いやすい。
もう少し壊れにくいようにしてほしい

対象商品 : 40246647
2021-12-27
用途: 触媒のダスト除去
ソフタード工業株式会社建設業・工事業

以前も使用していたが、昔からの製造方法で壊れにくく使いやすい。

対象商品 : 40246717
2021-07-15
用途: 天然石のサイズ分けに
卸売・小売業

しっかりした作りで
軽くでとても使いやすいです
大きさもあるので、一度に沢山入れれます

対象商品 : 40246683
2021-06-07
用途: 穀選別選別
自動車・二輪車・自転車関連業

敏速かつ丁寧な対応と商品の良さに大変満足しています。

対象商品 : 40246656
2021-01-09
用途: 黒豆の選別
Outico株式会社教育・研究機関

耐久性もありそうで、豆をしっかり選別できました。
他のサイズもそろえたいと思います。

対象商品 : 40246683
2020-11-10
用途: 農作業に
農・林・水産業

えごまの選別にと思って購入しました。使い勝手もよく良かったです。

対象商品 : 40246692
2020-11-06
用途: 小豆の作業
医療・福祉・介護関連業

木製であり持ちやすく手に馴染む感じが良かったです。小豆の寄り分けやゴミの取り除き作業に適していました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする