曜日別特売
3ホンツメ 備中鍬 千吉 金 40246893

備中鍬

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)280
内容量1個注文コード40246893品番3ホンツメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
用途
土づくり作業用
材質
頭部:刃物鋼
柄部:樫
幅(mm)280全長(mm)1060高さ(mm)1060質量(g)1820奥行(mm)170
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40246893
2023-04-11
用途: 農作業
サービス業

力を入れなくても土を起こすことができます
作業がはやい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする