曜日別特売
1050MM ステンレス巾広鍬 千吉 金 40247015

ステンレス巾広鍬

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード40247015品番1050MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

錆びにくいステンレス製。

材質
頭部:ステンレス
柄部:樫
用途土づくり作業用幅(mm)230全長(mm)1060高さ(mm)1060質量(g)1880奥行(mm)120
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40247015
2019-04-03
用途: 畑仕事
株式会社高田重建

最初は、少し重かったが慣れていくごとに鉄性より使いやすいことが分かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする