50°ハガネツキ ステン三徳ジョレン 柄付 チキチ 40247042

ステン三徳ジョレン 柄付

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード40247042品番50°ハガネツキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

錆びにくいステンレス製です。

材質
頭部:ステンレス(SK-5鋼付)
柄部:木
用途土づくり作業用全長(mm)1350先幅(mm)235頭部高さ(mm)200幅(mm)240高さ(mm)1360質量(g)1160奥行(mm)240
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40247042
2018-11-10
用途: 溝掃除時

重すぎず柄も長くて、先に水切り用の穴も開いているので溝掃除に最適です。

2018-04-08
用途: 農作業
農・林・水産業

測光掃除に土寄せに活躍してます。角度が人によってはきつく感じるかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする