曜日別特売
1200MM 選べる鍬シリーズ用柄 千吉 金 40247365

選べる鍬シリーズ用柄

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)1215
内容量1個注文コード40247365品番1200MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

便利で経済的な取り替え式。

用途選べるシリーズ交換部品幅(mm)25材質全長(mm)1215高さ(mm)1215質量(g)840奥行(mm)40
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400

商品説明動画

藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40247374
2023-07-08
用途: 送電線保守道の補修等に使用
建設業・工事業

以前使用していた柄が折れたので購入しました。
柄の部分だけ販売していないか探していたところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする