- 岐阜型三本備中鍬 千吉 金 40248135

岐阜型三本備中鍬

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード40248135品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質
頭部:刃物鋼
柄部:木
用途土づくり作業用幅(mm)140全長(mm)1030高さ(mm)1030質量(g)1760奥行(mm)330
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40248135
2019-09-10
用途: 堆肥の引き出し作業
農・林・水産業

今まで使用していた物より軽く使いやす作業が楽になりました。

対象商品 : 40248135
2017-03-08
用途: 里芋掘り
農・林・水産業

一発でごっそり掘り返しができます。爪の長さがいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする