曜日別特売
826-06 ホーローバット(フチ紺) 野田琺瑯 40251985

ホーローバット(フチ紺)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×275×55
内容量1個注文コード40251985品番826-06
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
サイズNo.10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×275×55底面サイズ(mm)210×310材質ホーロー商品タイプバット
注意
※製造工程上、底面にプレスの跡が付く場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40251985
2024-02-18
用途: 食品を冷ます時、ラッピング時に並べる等万能
サービス業

使いやすい大きさで軽く丈夫なホーローで重宝しています。そのままディスプレイに使ってもお洒落で大変使い勝手が良いです。
他メーカーのほぼ同スペックの物も使っており、優劣は特に感じませんが少しだけお値段が安いので、今後も買い足す際はこちらを選択すると思います。

対象商品 : 40251985
2022-02-01
用途: 料理
製造業

10取のバットを探していましたが、新品がなかなか手に入らないので助かりました。ふちの色 も発色良く満足しています。古道具の10取の琺瑯バットより若干小さいようです。

1が参考にしています
対象商品 : 40251976
2022-03-21
用途: 料理の材料入れ用
農・林・水産業

料理教室で具材入れとして使用。紺のアクセントが可愛いです。

1が参考にしています
対象商品 : 40251933
2020-09-13
用途: シフォンケーキ、ガトーショコラ等のお菓子作り
製造業

家族が少ない場合、少量のケーキ作りにシフォンケーキ、ガトーショコラ、ロールケーキ、フロランタン作りに大変重宝しています。揚げ物の衣付ける時も便利です。

対象商品 : 40251933
2020-05-15
用途: お料理の時
その他業種

野田ホーローさんはケトルにボールと色々使わせていただき、信頼のおけるお品物と感じております。バットは初めて購入させていただきました。サイズ感もとても良く使いやすく大切に使わせていただきたいと思います。
今はもう一つ大きいサイズの購入を検討しています。

対象商品 : 40251951
2018-12-01
用途: 調理時
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ的に使いやすく、食材のにおいが移りにくいので買ってよかったです。

対象商品 : 40251976
2018-01-15
用途: リチウムイオン電池の充電に使用

リチウムイオン電池の充電は人目の無い夜とかは火災の心配も無いとは言えません。ましてはドローンの大型バッテリー3台の一括充電となればなおさらです。万が一に火が出ても、電線の絶縁被覆が痛んでもホーローのバットに入れていればとても安心して充電できます。高温に強く、絶縁性もあり、一晩中充電をする時は必ず、このホーロー製バットを使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 40251933
2018-08-06
用途: 調理用
かわごえ整体院サービス業

デザイン 使いやすさ、とても気に入って使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする