Proteus A3 ラミネーター フェローズ 40252755

Proteus A3 ラミネーター フェローズ 40252755
Proteus A3 ラミネーター フェローズ 40252755
Proteus A3 ラミネーター フェローズ 40252755

ラミネーター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40252755品番Proteus A3
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。
マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。
ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。

適合サイズA3ホワイト仕様最大加工サイズ/A3質量(kg)14.5消費電力(W)800方式ホットラミネート/コールドラミネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140加熱方式内部加熱方式ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)2ローラー数6投入口幅(mm)330ラミネート速度(mm/分)0~1050最大加工厚(mm)2温度設定60℃~130℃+コールドフィルム厚さ(μm)加工/75~250A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17対応フィルム厚さ(μm)75~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 売場でのPOP、店舗内外での各種案内表示に使用
卸売・小売業

同型を使っていましたが、経年劣化による破損のために購入しました。使い勝手は分かっていますので、何ら問題なく利用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする