曜日別特売
3513 キングファイルスーパードッチ<特厚> キングジム 40252895

 

3513 キングファイルスーパードッチ<特厚> キングジム 40252895
3513 キングファイルスーパードッチ<特厚> キングジム 40252895
3513 キングファイルスーパードッチ<特厚> キングジム 40252895
3513 キングファイルスーパードッチ<特厚> キングジム 40252895
3513 キングファイルスーパードッチ<特厚> キングジム 40252895
3513 キングファイルスーパードッチ<特厚> キングジム 40252895

キングファイルスーパードッチ<特厚>

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
とじ厚(mm)130
収納枚数(枚)1300
内容量1冊注文コード40252895品番3513
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大量の書類を収納可能。
取り出しやすい、折りたたみ式の取っ手付き。
差し替えできる背見出しが2枚付属。
左右どちらからでも開閉できる両開きとじ具。
とじ具のまん中で開閉操作するから書類がじゃまにならない。
まん中操作で簡単開閉。左右どちらからでも開閉できるので、書類の抜き差しが簡単です。

仕様
カラーインデックス1組付き
再生紙(表紙芯材)
サイズA4 タテ型トラスコ品番396-0161材質表紙/オレフィン素材貼表紙、とじ具/スチール幅(mm)252高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定背幅(mm)146穴数2とじ厚(mm)130穴間隔(mm)80開閉とじ具:両開き収納枚数(枚)1300グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 081再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 大規模機械装置の図面ファイル
株式会社テクノス

これまで厚いファイルと言えば、各社の綴じ代100ミリのものを使ってきたが、更に厚いものを探していたところ この〈特厚130ミリ〉を見つけ 試しに使ってみた。 大量の図面をファイル出来る上に、両面から開閉できるため差し替えも楽に出来 大満足。 おまけに 背中にハンドルが付いていて 棚からの取り出しも簡単で文句なし。 値段もリーズナブルで、今後厚いファイルはこれで決まり!

対象商品 : 40252895
2022-05-11
用途: 重要書類のファイリング
その他業種

ファイル枚数が多いと重量も多くなり、取り出しが大変なので大活躍です。70・80 mmがあると助かります。

対象商品 : 40252904
2020-09-17
用途: 帳票綴りに使用
製造業

普通に使えます。注文から到着まで早くて問題ないです。

対象商品 : 40252904
2018-01-27
用途: 書類のファイリング
その他業種

下手したら、いつか金属部分がサビるかも?とゆう心配はあるけど、たくさんの書類をファイリングするので、このぶ厚さは嬉しい。

対象商品 : 40252886
2013-09-09
用途: ファイルの保管

頻繁に使うファイルは幅の薄いものを使っていますが、それらをまとめて保管する場合で、ときどき閲覧するファイルに便利です。単なる保管でめったに見ないファイルには使いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする