曜日別特売
NK-25 ニチワ 食用油濾過機 ニチワ電機 40253615

ニチワ 食用油濾過機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個タンク容量(L)25注文コード40253615品番NK-25
参考基準価格(税別)¥295,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。
使用した油中の微粒子、炭化物、不純物を取り除き、食用油の寿命を延ばし(2~3倍)、廃油発生を防ぐ高性能濾過機です。
濾過紙の交換が容易であと処理も簡単です。
濾紙30ミクロン

付属品メタルフィルター、カス取カゴ、カス取バスケット、濾紙押さえ金具、耐熱ホース、濾布(各1)濾紙(5枚)仕様リード線2mプラグ付、接地2P-15A質量(kg)18電源(V)単相100タンク容量(L)25外寸(mm)334×500×H330消費電力(kW)0.2ろ過能力(L)約6/分EBM品番7429800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする