曜日別特売
1482E 1482 ワンタックスラックス(秋冬用) ジーベック 40256754

1482 ワンタックスラックス(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープネイビー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード40256754品番1482E
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。

ディープネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)70種別ワンタックスラックスシリーズ1480・1490シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材生地T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水)色番19
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40256824
2021-01-29
用途: 運転

価格に満足ですが、もう少し厚手の生地のものが欲しいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする